象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック本体
手動チェーンブロック 2t C21
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58848241
品番
C2102050【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥41,250
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥40,980
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●定格荷重(t):2.0●標準揚程(m):5●フック間最小距離(mm):384●容量:2t●コード番号:221-9646
アズワン品番
67-9180-24