ジンクプラスネオL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7kg×6缶) 注文コード 58848268 品番 PL002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

従来のジンク塗料と同様にご使用いただけます
本製品は特化則・有機則・PRTR法非該当製品です
工場内塗装や屋内塗装などの塗装環境の管理が必要とされる場所での塗装
亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、傷、不めっき箇所等のさび止め補修
めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪の出る薄物への亜鉛めっきの代替
鉄塔、船舶、橋梁、電気設備など古くなってさびの出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装
鉄鋼材の長期防錆
古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ

仕様通電性(導電性):あり、特化則・有機則:非該当 乾燥時間(分)20(1回塗り/23℃) 鉛筆硬度引っかき硬度:HB 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.7kg 危険物の性状非水溶性 適合上塗り弱溶剤系の上塗りに対応 ※アルキド樹脂・フタル酸樹脂・脂肪油除く マンセル記号N8近似
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする