高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58848295 品番AJPN-1220
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

収納・移動・持ち運びがしやすい軽量3.0kgのコンパクトボディにソフト高圧ホース(8m)採用で広範囲の作業が可能なガン・ホースもワンタッチ接続で準備と片付けが手軽にできる高圧洗浄機です。
ソフト高圧ホース(8m)採用で広範囲の作業ができて巻き癖もつきにくく優れた取り回しを実現しています。
洗浄機本体の位置を変えず車全周洗車が可能です(トヨタ ノア(全長4,695×全幅1,695mm)の場合)。
質量3.0kgで持ち運びが楽にできます。
ガン・ホースは工具レス&ワンタッチで接続ができて手軽に準備、片付けも簡単です。
市販のバスケット(カゴ)にスポッと収まります(サイズ:430×230×300mmのバスケットで検証、バスケットのサイズによっては収まらない場合があります)。

用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄 付属品ガン×1・高圧ホース(8m)×1・中間ランス×1・ワンタッチジョイント×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・ノズルクリーナーピン×1・吸水コネクター×1・ワンタッチカプラ×1・ガンホルダー×1 材質ハウジング・ガン・高圧ホース:PP・PA66GF30・PVC 質量(g)3000 電源(V)単相100 消費電力(W)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×233×382 電源コード(m)5 高圧ホース(m)8 最高許容圧力(MPa)8.2 水温(℃)(許容)40以下 最大吐出水量(L/min)7
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※凍結、ポンプの破損・故障を避けるためにも使用後は必ず洗浄機本体の水抜きを行ってください。
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
※給水ホース(内径15mm)、ホースバンド(給水ホースを水道の蛇口に固定するもの)は付属しておりませんのでお客様にて別途お買い求めください。
※車などの足まわりなどを洗浄するときはグリス塗布部分やカバー部分などに直接噴射しないでください。
※車のタイヤを洗浄するときはノズル先端から最低30cm以上離して洗浄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする