曜日別特売
MT-TDS5 六角軸ドリルタップ トライアルコーポレーション 58848329

六角軸ドリルタップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ねじ径M5
全長(mm)65
内容量1本注文コード58848329品番MT-TDS5
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

インパクトドライバー・充電ドライバーでタップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。
ステンレスにも対応(2mm以下)

用途
下穴加工とねじ山の修正・形成
全長(mm)65品番MT-TDS5ピッチ(mm)0.8ねじ径M5グリーン購入法適合
注意
※インパクトドライバーでご使用の際は、慎重に作業して下さい。
※正逆回転付以外では使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする