曜日別特売
D-255 アルミノンスリップ ハイロジック 58848641

D-255 アルミノンスリップ ハイロジック 58848641
D-255 アルミノンスリップ ハイロジック 58848641

アルミノンスリップ

(5件のレビュー)
取扱い終了
アンバー
内容量1本注文コード58848641品番D-255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

階段すべり止め金具

全長(mm)2000アンバー材質アルミ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58848641D-25511760044D-255D-255 アルミノンスリップ ハイロジック 11760044アルミノンスリップハイロジック1セット(5本)
9,998
税込10,998
入数が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11760035
2016-12-11
用途: 滑落防止
建設業・工事業

とにかく破格。
アルミ製なだけあり、加工が楽です。
しかし、インパクトのチカラに負けて曲がることも多々ありますね。

1が参考にしています
対象商品 : 11760035
2016-06-04
用途: 階段の滑り止め補修
自動車・二輪車・自転車関連業

材質と長さに満足しています。通常販売されている長さでは足りない為、2000mmは助かりました。価格も安価で注文翌日に到着し作業がスムースに完了しました。

対象商品 : 58848623
2014-11-06
用途: 外部階段用

材料の長さが2,000mmですので半分に切って外部階段で使用しました。
カットは弓のこで綺麗にカットできました。ゴム付きではないタイプを探していたので価格もリーズナブルでちょうど良かったです。
取り付けは接着剤+ビス止めで行いました。
また機会があれば注文したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58848623
2014-05-26
用途: 外階段

あまり耐用年数が必要ないので、アルミ製を選んだ。人の出入りさえ規制すれば、ボルト止めしなくとも、エポキシ接着剤で固定すれば十分強力。厚みもこれで十分。

対象商品 : 58848641
2014-05-14
用途: 内装工事

商品は良いのだが、値段が高かった後で調べたらよそのショップのが安かった。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする