アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 掃除機
アイリスオーヤマの ハンディクリーナー
紙パック式ハンディ掃除機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58848846
品番
HBD-31-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スリムで軽量!お手入れ簡単、軽量で車などに持ち運んで使用可能な紙パック式のハンディクリーナーです。
付属品
充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×24枚(1枚は本体内にセット済み)
質量(kg)
0.55
電源
充電:(入力)AC100-240V 50-60Hz/(出力)DC14V 1.0A
定格電圧(V)
DC11.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×77×390
連続使用時間
(標準)約20分/(ターボ)約14分
バッテリー
リチウムイオン二次電池
充電時間
約2.5時間
集じん量(L)
0.15