VOICE
VOICEの 水平器・水準器・墨出器
VOICEの 水準器/水平器
VOICEの レーザーレベル
VOICE ローテーティングレーザー用 三脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58849065
品番
vrl_t
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
全縮時:920、140/40(脚頭外径/内径)
全長(mm)
1720
質量(kg)
約3.2
ねじ径
5/8 インチ