ハンディ毛玉取り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58850158 品番F21943
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

充電残量などが一目でわかる!充電式のスマートな見た目の毛玉取り!どこでも使えるコードレス式。
傷を付けずにごっそり毛玉が取れます。
コンパクト・軽量で持ち運びが簡単!
強力6枚刃。3段階回転スピード調整!
3段階の回転パワーで布地に合わせてきれいに毛玉をカット。
パネルを見れば残りの電池残量がわかる!
ハニカム構造の網。衣類をやさしく保護!
着たまま、ハンガーにかけたまま使用OK!
電池不要。タイプC充電口!
溜まった毛玉を捨てる時に使う掃除用ブラシ付き。

セット内容本体、USBケーブル20cm(Type-C)、掃除用ブラシ 材質高密度ポリエチレン 奥行(mm)本体:760 電源リチウムイオン電池、DC3.7V、500mAh 幅(cm)本体:6.9(1枚あたり) 本体質量(g)165 高さ(cm)本体:13.5 バッテリー容量(mAh)500 定格入力DC5V/1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする