MIDTRONICS(ミドトロニクス)
MIDTRONICS(ミドトロニクス)の バッテリー関連
MIDTRONICS(ミドトロニクス)の バッテリーテスター/点検用品
MIDTRONICS(ミドトロニクス)の バッテリーテスター
デジタルバッテリーテスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58850508
品番
PBT-300
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
バッテリーに負荷をかけずに測定するコンダクタンス方式(特許)で安全・簡単・迅速の3つのテーマを実現。
仕様
必要パワー(V):8、電圧計(V):8〜17
材質
ABSプラスティック
寸法(mm)
180×90×35
質量(g)
350
使用範囲
CCA(100〜1400)、SAE(100〜1400)、DIN(100〜1400)、IEC(100〜800)、EN(100〜800)
表示
3LEDランプ(緑・黄・赤)、2LEDランプ(緑・赤)
使用可能温度範囲
-18〜50℃
適合バッテリー
12V自動車バッテリ
関連資料:
(0.21MB)
注意
※CCAの測定値は、メーカーおよび測定機器により異なります。
※ミドトロニクスによるCCAデータはBCI(国際バッテリー協議会)テスト基準に基づき測定・算出されています。
※【別売】ビニールケース・専用点検シール
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200