磁気キーボックス 背面マグネット キーケース キーボックス 鍵 自宅 ガレージ オフィス スペアキー 隠し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58850535 品番AFF-MKC001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

マグネットでピタッと固定!置き場所に困らないキーケース。
スライド開閉で出し入れ簡単、複数の鍵もスッキリ収納。
自宅やオフィスの鍵や小物をスマートに管理できます。

用途鍵や小物の保管に ブラック 質量(g)87 外形寸法(cm)約10.5×5.5×2.6 素材プラスチック 内寸(cm)約10×4×2
注意
※本品は盗難を保証する商品ではございません。お客様自身の判断でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする