ハンディ真空パック器 セラセーブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58850621 品番BH-HV99-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

場所を取らない片手コンパクト真空パック器。
肉・魚・野菜からナッツやコーヒーまで、しっかり真空&長持ち。
強力吸引で型崩れなし、しっかり空気を抜いて鮮度をキープします。
引き出しにもすっきり収まるコンパクト設計。

付属品セラセーブ抗菌袋Sサイズ×5枚、密封用スライダー、セラセーブ用USBケーブル 本体質量(g)約180 使用温度(℃)抗菌袋:-20〜70 使用時間(分)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×170(吸引バルブ装着時) 電池リチウムイオン電池3.7V バッテリー容量(Ah)0.1 充電時間(時間)約3.5 入力電源DC5V1A 充電方式USB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする