- アスベスト廃棄袋 黄色 大塚刷毛製造 58850691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- アスベスト廃棄袋 黄色 大塚刷毛製造 58850691
- アスベスト廃棄袋 黄色 大塚刷毛製造 58850691

アスベスト廃棄袋 黄色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1包(100枚)
寸法(横×縦)(mm)650×850
内容量1包(100枚)注文コード58850691品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アスベストなどの有害物質を安全に収納するのに最適なポリ袋です。耐久性のある素材で作られており、漏れを防ぎ、内容物を保護します。
安全性と信頼性が高く、法令順守にも役立つ製品です。
安心安全の日本製

用途建設現場や解体作業、修理作業など材質ポリエチレン厚さ(mm)0.15黄色サイズ入数(枚)100寸法(横×縦)(mm)650×850
注意
※石綿廃棄は、アスベスト廃棄用袋を用いて透明と黄色の2種類で二重に袋詰めをしてから処分して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする