マルチクランプアーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58850727 品番CA-3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

機材の取り付け自由度と柔軟な設置が特長の多機能アームです。2箇所の関節を調整することで、撮影、配信、動画視聴など、用途に合わせて最適なポジションに機材を設置できます。アームの両端に、1/4インチカメラネジとライト取付用ダボを備えており、多様な機材の取り付けが可能、クランプ部分は30mmまでの厚さのテーブルや、50mmまでのポールなどへの取り付けに対応しています。

用途俯瞰撮影など 幅(mm)厚さ:30 / パイプ幅:50(クランブ取付可能) 質量(g)パイプ:310 / クランプ:470 耐荷重(kg)直立使用時:3 / 折り曲げ使用時:1.5 長さ(cm)(ポール)カメラ使用時:60 / ライティングスタンド使用時:62(ダボねじ長含む)
注意
※スマートフォンやタブレットの取り付けにはホルダーなどが別途必要となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする