ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ハイロジックの パイプブラケット
エンドブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58852604
品番
97089
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂
適合サイズ(Φmm)
35
仕様
(使用ネジ)ナベ 2本・皿 4本
形状
ブラケットエンド
仕上
アクリル焼付塗装