曜日別特売
97352 お助けスロープ ハイロジック 58852857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

97352 お助けスロープ ハイロジック 58852857
97352 お助けスロープ ハイロジック 58852857

お助けスロープ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)12
内容量1個注文コード58852857品番97352
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪

材質天然木(テープ付)ライトオーク長さ(mm)700幅(mm)58高さ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58852857
2022-05-16
用途: 家庭内での車椅子の通行を楽にするため。
卸売・小売業

スロープ板が少し長かった。端の部分をポキンと折れるようなプラッチックの商品ならばなお嬉しい。

対象商品 : 58852841
2021-10-30
用途: 敷居の段差解消に使用した。 施主の奥様がつまずき すぐに注文して 取付した。
株式会社塚越建設建設業・工事業

この商品は もう少し(5㎝ぐらい) 長い方が良い。ビスもセットしてあると取り付けるのに 手間がかからない。 他の色も用意してほしい。

対象商品 : 58852841
2021-06-13
用途: 室内を車椅子で移動時
その他業種

敷居の段差を安全に移動出来るようになった。材質が、もう少し軟らかい方が使い勝手が良いかもしれないと思います。

対象商品 : 58852866
2020-09-07
用途: ふすまの段差解消

ロボット掃除機がふすまの段差を超えられないため2か所用に4本購入しました。プラでもいいのでもう少し安いとよかった。ダークブラウンも選べるとよかった。

対象商品 : 58852857
2020-05-31
用途: 屋内、廊下から和室の入口の段差解消

厚さ12、14、19mmの3種類を試しに購入し、屋内に設置しました。段差解消の目的は達しましたが、3本中1本が酷く反っており修正に手間取りました。
ただ幅やスロープの長さなど良い塩梅なので、追加で購入しようた思います。

2が参考にしています
対象商品 : 58852857
2020-04-11
用途: 敷居の段差解消
医療・福祉・介護関連業

歩行器の走行に無理なく使用できるようになりました。

対象商品 : 58852841
2019-10-12
用途: 車いす使用時の室内の段差解消
その他業種

車いす使用は問題なかったのですが、あと5㎝は幅が欲しかったです。あと床に固定するのは付属の両面テープや自前の木ねじを使うようにとのことですが、掃除しやすさを考えて100均の滑り止めマットをカットして動かないようにしました。ですから☆3つです。本体そのものは今のところ問題ないし介護レンタル業者のものと効果はあまり変わりません。欲をいえば裏面に滑り止めゴムがついたものが欲しいです。高くなっちゃうでしょうけど…

対象商品 : 58852866
2019-09-06
用途: 室内での車椅子使用時敷居とフロアの段差に
その他業種

介護保険を利用するより安価で助かります。張り付けも簡単で大変よかった!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする