97300 お助けぼ〜ミニ手摺 横型 ハイロジック 58852945 97300 お助けぼ〜ミニ手摺 横型 ハイロジック 58852945

お助けぼ〜ミニ手摺 横型

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58852945 品番97300
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ

材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製 全長(mm)150 直径(Φmm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58852945
2020-04-27
用途:
階段昇降の補助
その他業種

2個購入しました。腰痛の際、階段の昇降の補助に取りつけたことで安心感があります。
トイレにもL字型がの手摺が左側についていますが、右側に取り付けて重宝しています。

2020-02-29
用途:
階段の登り口・降り口に

階段に手摺り取り付けを思案していたのですが、様子見で件名通り各ひとつずつ取り付けてみたら「これイイ!」「これ増やして!」との事なので増やして見ますw

対象商品:
58852945
2020-05-17
用途:
手すり
ワンテッド有限会社 様

充分使用に耐える作りである。取り付けも簡単。ただし他店より割高だ。

1人が参考にしています
対象商品:
58852945
2020-01-31
用途:
階段手すりの補助
その他業種

転ばぬ先の杖、階段手すりを左側に設置したので下段右に補助になるよう設置しました。

対象商品:
58852945
2020-02-07
用途:
手すり
ワンテッド有限会社 様

見た目よりしっかりしている。手狭な壁に気軽に取り付けて、結構重宝する。コーナンの方が安い。

対象商品:
58852945
2017-02-03
用途:
トイレの立ち上がり用に使用
熊井醤油合名会社 様

至れり尽せりなもので 電動ドリルがあれば2分で取り付けられます
少々水平が狂っても15cmですから気にもなりません 我家にはあっちこっちに付いています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする