お助けぼ〜手摺階段用(ブラケット5個入) 横型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58852981 品番97299
参考基準価格(税別)¥11,510 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ

材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂 全長(mm)3600(1200×3本) ライトオーク 直径(Φmm)(手すり)33 付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個 荷重(kg)(静止安定)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58852981
2020-05-13
用途:
階段の上り下り
株式会社アイキャスト 様

取り付けが容易で、比較的安価な割には、取り付け後の強度も美観も充分でした。
とても気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
58852981
2020-06-29
用途:
現役時代、製造技術部署に勤務、難なく1人で取り付け完了、大満足!!
その他業種

強いて言うならば、「支持金具があと2ケ欲しい」と思いました (見た目バランス、強度補強)

対象商品:
58852981
2020-03-29
用途:
介護用階段手摺として
その他業種

取付作業は素人3人で行った。全長が3.6mと長い為。下地の板を設置のうえ取り付けた。使い勝手は良い。

対象商品:
58852981
2017-01-25
用途:
追加工事
製造業

満足できる商品です、ブラケット取り付け穴の位置を3本つなぎで合わせるのに多少の技術が必要です。あとで消せる線を入れておけば楽に調整できます。

対象商品:
58852981
2014-12-14
用途:
階段用ですが廊下にも使用いたしました。問題有りませんでした、満足しています。
トオヤマ電機メンテナンス 様 (建設業・工事業)

取り付け方法がとても簡単で作業出来ました。
同時に補強用ベース板等の付属部品があればとても便利に思います。
又、価格が高額過ぎます、ホームエンターが安価です。
手すりパイプのサイズの35mm用のセツト品があれば、大変有り難いです。
全体的には満足しています。

介護用品用製品にも安価で利用価値があると思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする