80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58853028 品番JTC7801A
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ダブルエンドラチェットギア数72(10mm)&52(6.35mm)

用途
ビット材質:S2
スタービット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T47・T50・T55
穴開きスタープラスビット:T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H
スタープラスビット:TP8・TP10・TP15・TP20・TP25・TP27・TP30・TP40・TP45・TP50
5PTスタープラスビット:TS8・TS10・TS15・TS20・TS25・TS27・TS30・TS40・TS45・TS50
六角ビット:H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8・H9・H10
六角ビット(インチサイズ):3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
プラスビット:PH0・PH1・PH2・PH3
マイナスビット:FD3・FD4.5・FD6.5・FD8
スプラインビット:M4・M5・M6・M8・M10
ビットエクステンション:6.35mmx65mm・10mmx65mm・6.35mmx10mm(全長:65mm)
ダブルエンドラチェット:6.35mmx10mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする