曜日別特売
P23017N ブレーキパッド brembo 58853430

※サンプル画像(詳細は注意欄の適合検索よりご確認ください)

P23017N ブレーキパッド brembo 58853430
P23017N ブレーキパッド brembo 58853430

ブレーキパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱適合メーカーABARTH / ALFA ROMEO / AUTOBIANCHI / FIAT / LANCIA / PININFARINA適合車種ABARTH RITMO (138A_) 11/81-12/87 / ALFA ROMEO 145 (930_) 07/94-01/01 / ALFA ROMEO 146 (930_) 12/94-10/01 / ALFA ROMEO 155 (167_) 01/92-12/97 / ALFA ROMEO SPIDER (916_) 09/94-04/05 / AUTOBIANCHI Y10 03/85-10/95 / FIAT ARGENTA (132_) 05/77-03/87 / FIAT BARCHETTA (183_) 03/95-05/05 / FIAT PANDA (141_) 03/80-07/04 / FIAT PANDA Van (141_) 01/86-02/04 / FIAT PUNTO (176_) 09/93-09/99 / FIAT PUNTO Convertible (176_) 04/94-06/00 / FIAT PUNTO Van (176_) 04/96-02/00 / FIAT REGATA (138_) 09/83-08/95 / FIAT REGATA Weekend (138_) 06/83-08/95 / FIAT RITMO (138_) 01/78-12/88 / FIAT RITMO Convertible (138_) 10/79-07/89 / FIAT SEICENTO / 600 (187_) 11/97-01/10 / FIAT TEMPRA (159_) 03/90-12/98 / FIAT TEMPRA S.W. (159_) 03/90-10/97 / FIAT TIPO (160_) 07/87-10/97 / FIAT UNO (146_) 01/83-04/10 / LANCIA DEDRA (835_) 01/89-07/99 / LANCIA DEDRA SW (835_) 07/94-07/99 / LANCIA DELTA I (831_) 09/79-01/94 / LANCIA DELTA II (836_) 06/93-09/99 / LANCIA Y (840_) 11/95-09/03 / LANCIA Y10 (156_) 03/85-12/95 / PININFARINA SPIDEREUROPA (DS) 03/82-11/85幅(mm)104注文コード58853430品番P23017N
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥11,781
販売価格(税別)
10,710

BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック

用途
ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド
・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減
・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用
・振動と騒音を最小化
・快適性とパフォーマンスを向上
・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮
・環境影響を配慮した原材料
・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
幅(mm)104ブレーキ【システム】TRW厚さ(mm)17高さ(mm)67車軸Front適合車種ABARTH RITMO (138A_) 11/81-12/87 / ALFA ROMEO 145 (930_) 07/94-01/01 / ALFA ROMEO 146 (930_) 12/94-10/01 / ALFA ROMEO 155 (167_) 01/92-12/97 / ALFA ROMEO SPIDER (916_) 09/94-04/05 / AUTOBIANCHI Y10 03/85-10/95 / FIAT ARGENTA (132_) 05/77-03/87 / FIAT BARCHETTA (183_) 03/95-05/05 / FIAT PANDA (141_) 03/80-07/04 / FIAT PANDA Van (141_) 01/86-02/04 / FIAT PUNTO (176_) 09/93-09/99 / FIAT PUNTO Convertible (176_) 04/94-06/00 / FIAT PUNTO Van (176_) 04/96-02/00 / FIAT REGATA (138_) 09/83-08/95 / FIAT REGATA Weekend (138_) 06/83-08/95 / FIAT RITMO (138_) 01/78-12/88 / FIAT RITMO Convertible (138_) 10/79-07/89 / FIAT SEICENTO / 600 (187_) 11/97-01/10 / FIAT TEMPRA (159_) 03/90-12/98 / FIAT TEMPRA S.W. (159_) 03/90-10/97 / FIAT TIPO (160_) 07/87-10/97 / FIAT UNO (146_) 01/83-04/10 / LANCIA DEDRA (835_) 01/89-07/99 / LANCIA DEDRA SW (835_) 07/94-07/99 / LANCIA DELTA I (831_) 09/79-01/94 / LANCIA DELTA II (836_) 06/93-09/99 / LANCIA Y (840_) 11/95-09/03 / LANCIA Y10 (156_) 03/85-12/95 / PININFARINA SPIDEREUROPA (DS) 03/82-11/85純正品番【1】71752994、【2】77362268、【3】793382、【4】71748385、【5】5892549適合メーカーABARTH / ALFA ROMEO / AUTOBIANCHI / FIAT / LANCIA / PININFARINA
注意
※必ず適合検索から適合商品をご確認の上ご購入下さい(同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なります。)
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする