曜日別特売
P06025N ブレーキパッド brembo 58853676

※サンプル画像(詳細は注意欄の適合検索よりご確認ください)

P06025N ブレーキパッド brembo 58853676
P06025N ブレーキパッド brembo 58853676

ブレーキパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱適合メーカーALPINA / BMW / BMW (BRILLIANCE) / MG / MG (NANJING) / MG (SAIC) / ROEWE (SAIC) / ROVER / WIESMANN適合車種ALPINA ROADSTER S (E85) 07/03-12/05 / BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (E46) 07/03-06/05 / BMW 3 (E46) 12/97-05/05 / BMW 3 Compact (E46) 03/01-02/05 / BMW 3 Convertible (E46) 04/00-12/07 / BMW 3 Coupe (E46) 12/98-07/06 / BMW 3 Touring (E46) 06/99-07/05 / BMW Z4 Coupe (E86) 03/06-01/09 / BMW Z4 Roadster (E85) 09/02-12/09 / MG (NANJING) MG7 07/07-12/14 / MG (NANJING) MG7 L 07/09-> / MG (SAIC) 6 Hatchback 12/09-> / MG (SAIC) 6 Saloon 12/09-> / MG MG 6 Hatchback 11/10-> / MG MG 6 Saloon 11/10-> / MG MG X-POWER 01/03-04/08 / MG MG ZT 06/01-10/05 / MG MG ZT- T 10/01-10/05 / ROEWE (SAIC) 550 / e550 06/08-> / ROEWE (SAIC) 750 01/07-> / ROVER 75 (RJ) 02/99-10/05 / ROVER 75 Tourer (RJ) 08/01-06/06 / WIESMANN MF3 Roadster 01/96->幅(mm)123注文コード58853676品番P06025N
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥14,399
販売価格(税別)
13,090

BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック

用途
ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド
・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減
・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用
・振動と騒音を最小化
・快適性とパフォーマンスを向上
・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮
・環境影響を配慮した原材料
・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
幅(mm)123ブレーキ【システム】Teves厚さ(mm)17高さ(mm)45車軸Rear適合車種ALPINA ROADSTER S (E85) 07/03-12/05 / BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (E46) 07/03-06/05 / BMW 3 (E46) 12/97-05/05 / BMW 3 Compact (E46) 03/01-02/05 / BMW 3 Convertible (E46) 04/00-12/07 / BMW 3 Coupe (E46) 12/98-07/06 / BMW 3 Touring (E46) 06/99-07/05 / BMW Z4 Coupe (E86) 03/06-01/09 / BMW Z4 Roadster (E85) 09/02-12/09 / MG (NANJING) MG7 07/07-12/14 / MG (NANJING) MG7 L 07/09-> / MG (SAIC) 6 Hatchback 12/09-> / MG (SAIC) 6 Saloon 12/09-> / MG MG 6 Hatchback 11/10-> / MG MG 6 Saloon 11/10-> / MG MG X-POWER 01/03-04/08 / MG MG ZT 06/01-10/05 / MG MG ZT- T 10/01-10/05 / ROEWE (SAIC) 550 / e550 06/08-> / ROEWE (SAIC) 750 01/07-> / ROVER 75 (RJ) 02/99-10/05 / ROVER 75 Tourer (RJ) 08/01-06/06 / WIESMANN MF3 Roadster 01/96->純正品番【1】34216778168、【2】34216761239、【3】SFP100520、【4】34214398213、【5】1020321適合メーカーALPINA / BMW / BMW (BRILLIANCE) / MG / MG (NANJING) / MG (SAIC) / ROEWE (SAIC) / ROVER / WIESMANN
注意
※必ず適合検索から適合商品をご確認の上ご購入下さい(同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なります。)
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする