ハイロジック
カラー蝶番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
64
25
32
38
51
64
76
89
102
横(mm)
41
20
22
27
38
41
49
56
70
ねじ穴数
6
4
6
10
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
58854923
品番
17505
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)
64
寸法(mm)
64×41×1.5
横(mm)
41
ねじ穴数
6
材質
鉄
種類
平蝶番
アズワン品番
64-7745-03