きのこ型戸当りマグネット付

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58855404 品番 J-584
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

床に取り付けて磁石でドアを固定するドアストッパー!

寸法A(mm)44 寸法B(mm)33 寸法C(mm)30 寸法D(mm)27 寸法E(mm)30 寸法F(mm)16 寸法G(mm)20 材質(本体)亜鉛ダイカスト アンバー 備考座金部ネジ径太さM10mm×長さ17mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58855404
2020-05-18
用途:
便利な戸当たり、扉留め
建設業・工事業

マグネットなしに比べ割高だが、マグネット付きは 店頭にはどこにもなかったので助かりました。引掛け式に比べ非常に使い勝手がよく便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする