ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 戸当り
きのこ型戸当りマグネット付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58855422
品番
J-585
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
床に取り付けて磁石でドアを固定するドアストッパー!
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
27
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
20
材質
(本体)亜鉛ダイカスト
色
ステン
備考
座金部ネジ径太さM10mm×長さ17mm