ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 家具用金物
ハイロジックの 家具用つまみ
キャノンつまみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58855544
品番
17770
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類
つまみ
色
シルバー
直径(Φmm)
15
高さ(mm)
23
付属品
M4×28 ねじ
材質
亜鉛ダイカスト
アズワン品番
64-7745-65