ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 家具用金物
ハイロジックの 家具用つまみ
キャノンつまみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58855562
品番
17771
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類
つまみ
色
シルバー
直径(Φmm)
20
高さ(mm)
28
付属品
M4×28 ねじ
材質
亜鉛ダイカスト
アズワン品番
64-7745-66