キャノンつまみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58855605 品番 17773
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ

種類つまみ アンバー 直径(Φmm)15 高さ(mm)23 付属品M4×28 ねじ 材質亜鉛ダイカスト アズワン品番64-7745-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする