ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 家具用金物
ハイロジックの 家具用つまみ
キャノンつまみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58855641
品番
17775
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類
つまみ
色
アンバー
直径(Φmm)
25
高さ(mm)
32
付属品
M4×28 ねじ
材質
亜鉛ダイカスト
アズワン品番
64-7745-70