NewHikari
NewHikariの 建具金物
NewHikariの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
NewHikariの パイプブラケット
ハングブラケット ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58856555
品番
SH-PBH32E-K
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。
クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。
枕棚・天井板の上部よりねじ取付けします。
付属品
ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:各1本
材質
亜鉛ダイカスト
呼称
32L 止
仕上
マットブラック塗装
対応板厚(mm)
M4×25ねじ使用時… 5〜18、M4×40ねじ使用時…18〜33
関連資料:
(0.64MB)