※商品画像
アキレス
アキレスの その他防災用品
ファイヤーハンター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
58857341
品番
FH-01
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
アキレスファイヤーハンター 林野火災用背負い式消火水のう。
独自設計による大きな開口部で給排水作業が手軽。大容量の18L。
用途
林野火災の残り火消火に、消防で長年採用されている商品
質量(kg)
(水袋)1.3 (ポンプ)0.55 (ホース)0.25
容量(L)
(水袋)18
機能
放水距離(m):【直射】10以上(ノズル角度32°)、放水量(cc):90
注意
※屋外で使用する場合、引きずることは避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません