※商品画像

- 多目的クッションロール アキレス 58857359 - 多目的クッションロール アキレス 58857359 - 多目的クッションロール アキレス 58857359 - 多目的クッションロール アキレス 58857359 - 多目的クッションロール アキレス 58857359

多目的クッションロール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(25m) 注文コード 58857359 品番 -
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ウレタンフォームのクッション性と保温性を活かし様々なシーンで利用者の身体への負担を軽減。ハサミやカッターで好きな大きさにカットできる。
丸めて収納でき、自在にカットが可能。用途に応じ多目的に使い分けができます。
優れたクッション性:8.5mm厚の高密度ウレタンフォームを使用しており、硬い床に対して敷くことで身体への負担を軽減することができます。
優れた保湿性:ウレタンフォームは保湿性に優れており、冷たい床の上に敷くことで底冷えをやわらげることができます。
自在にカットが可能:ハサミで容易にカットができるので様々なシーンに合わせてご使用いただくことが可能です。
選べる2種類の巻数:使用シーンによって、10m巻と25m巻の2種類からお選びいただけます。

用途帰宅困難時、避難所、キャンプなど様々な用途で活躍する備蓄用多目的クッション。 質量(kg)約14 全長(m)25 素材表面:不織布、裏面:ウレタンフォーム 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)135×2500×0.85
注意
※本品は可燃物となりますので倉庫・貯蔵所・又その荷扱いを行うところでは火気を使用しないで下さい。
※近接して可燃物を置かないで下さい。
※ウレタンフォームは指定可燃物に該当しますので大量に保管する場合は消防の定める基準に従って保管して下さい。
※屋外等日光が直接あたる場所での保管は控えて下さい。変色・変質に繋がる恐れがございます。
※シンナー、ベンゼンなどの有機溶剤が付着すると色落ちや変色の原因になりますので控えて下さい。
※本品の臭いが気になる場合は風通しの良い日陰に放置頂けますと臭いは低減します。
※本品は口の中へ入れないで下さい。万一飲み込んでしまった場合は念のため速やかに医師の診断を受けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする