※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5 ボディオプション標準(ロッド先端めねじ) オートスイッチ個数1 注文コード58857377 品番CDQ2B20-5DCZ-M9PS-X3423
参考基準価格(税別)¥13,530 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はストローク・ボディオプション・オートスイッチ個数など6000種類から選べます 他の種類を見る

・ 最大ピストン速度:2500mm/s
・ 最大作動頻度:15Hz
・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)
・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和
・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減

仕様オートスイッチ用磁石内蔵 ストローク(mm)5 型式【オートスイッチ】D-M9P クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)750〜2500 最高使用圧力(MPa)0.7 ボディオプション標準(ロッド先端めねじ) 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数1 取付支持金具通し穴・両端タップ 共通(標準) リード線長さ(m)【オートスイッチ】0.5
関連資料:カタログ(2.57MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする