※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)5
ボディオプションロッド先端おねじ
オートスイッチ個数1
注文コード58857447
品番CDQ2B20-5DCMZ-M9PS-X3423
参考基準価格(税別)¥13,810
販売価格(税込)
¥13,528
販売価格(税別)
この商品はストローク・ボディオプション・オートスイッチ個数など6000種類から選べます
他の種類を見る
・ 最大ピストン速度:2500mm/s
・ 最大作動頻度:15Hz
・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)
・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和
・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減