REGATEO-S A4A3浅型縦仕切板

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58858372 品番RN-A4A-T
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質塩化ビニル樹脂(PVC) 幅(mm)317 透明 高さ(mm)32 奥行(mm)2 適合サイズ(クリアケース)A4判縦型浅型
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする