ハイロジック
ハイロジックの 南京錠・鍵
ハイロジックの 南京錠
シリンダー弦長南京錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
15
注文コード
58859455
品番
G-018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)
真ちゅう
材質(吊)
真ちゅう
ロック
キー式
種類
別キー
呼び寸法(mm)
15