ハイロジック
ハイロジックの 南京錠・鍵
ハイロジックの 南京錠
シリンダー倉庫錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
80
注文コード
58859491
品番
17317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
つる径(Φmm)
6
材質
(本体)真鍮、(ツル)SUS304ステンレス
幅(mm)
82.5
全長(mm)
40
材質(本体)
真鍮
種類
別キー
呼び寸法(mm)
80
ロック
キー式
材質(吊)
SUS304