ハイロジック
ハイロジックの 南京錠・鍵
ハイロジックの 南京錠
シリンダー倉庫錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
100
注文コード
58859552
品番
G-159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
つる径(Φmm)
7
材質
(本体)真鍮、(ツル)SUS304ステンレス
幅(mm)
104
全長(mm)
50
材質(本体)
真鍮
種類
別キー
呼び寸法(mm)
100
ロック
キー式
材質(吊)
SUS304