ステンレスS422フック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 荷重10kg 注文コード58862036 品番CH-495
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

錆びにくいステンレスパーツ・金属金具

材質(本体)ステンレス 寸法A=40 B=17 C=6.0 Φ0=4 mm 荷重10kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58862072
2020-08-18
用途:
サンシェード留め

6mmを購入しましたが、しっかりした作りです。
ばね部分が貧弱感があるのでもう少し改善してほしいです。
強度と耐久性がどの程度かはこれから屋外にて使いますから分かると思います。

対象商品:
58862072
2015-10-12
用途:
船の一時的な係留
建設業・工事業

船につけっぱなしですが波風をうけつつも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする