ステンレスアングル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58862474 品番 F-861
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

寸法A(mm)20 寸法B(mm)20 寸法C(mm)40 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)4 ねじ穴数4箇所(片側2・2箇所) 材質ステンレス 備考皿穴径Φ4-6 穴数4ヶ所
注意
※取り付けネジは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58862474
2022-03-13
用途:
kz1300の電圧計取り付けベースとして

こちらに両面テープを貼ってメーターに取り付けて電圧計を載せました。

対象商品:
58862474
2021-12-01
用途:
電圧計の取り付け金具として

ディトナの電圧計の取り付け金具として使用しました。メーター脇に両面テープで貼り付けています。

対象商品:
58862474
2021-05-15
用途:
外部ウッドデッキの束と大引きの補強
有限会社池田工務店 様 (建設業・工事業)

特に問題なく、イメージ通りの製品でした!希望数量が多いこともあり、在庫では不足だったので、在庫を増やして頂けると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
58862483
2019-10-28
用途:
ウッドデッキ根太材の固定に使用
教育・研究機関

思っていた以上に、頑丈です。ホームセンターで購入するよりも安価でした。

対象商品:
58862474
2019-10-18
用途:
補強材として使用
建設業・工事業

今回70個、購入したのですが、ひとつひとつのアングルにバーコードのステッカーが貼ってあり、はがすのが手間なのと はがしたあとベタベタして非常に難儀しました。せめてペリっと簡単に剥がれる仕様にして頂けないものでしょうか。非常に使いづらいです。

2人が参考にしています
対象商品:
58862474
2017-01-05
用途:
留め具に

バーコードシールがきれいにはがれなくて、毎回苦労する。
できれば、きれいにはがれるシールにするか、他の方法にしてほしい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
58862474
2015-12-11
用途:
連結用

とてもきれいな仕上がりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする