F-863 ステンレスアングル ハイロジック 58862492

F-863 ステンレスアングル ハイロジック 58862492
F-863 ステンレスアングル ハイロジック 58862492

ステンレスアングル

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法C(mm)90
内容量1個注文コード58862492品番F-863
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

寸法A(mm)20寸法B(mm)20寸法C(mm)90厚さ(mm)2穴径(Φmm)4ねじ穴数6箇所(片側3・3箇所)材質ステンレス穴ピッチ(mm)3.5
注意
※取り付けネジは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58862474
2022-03-13
用途: kz1300の電圧計取り付けベースとして

こちらに両面テープを貼ってメーターに取り付けて電圧計を載せました。

対象商品 : 58862474
2021-12-01
用途: 電圧計の取り付け金具として

ディトナの電圧計の取り付け金具として使用しました。メーター脇に両面テープで貼り付けています。

対象商品 : 58862474
2021-05-15
用途: 外部ウッドデッキの束と大引きの補強
有限会社池田工務店建設業・工事業

特に問題なく、イメージ通りの製品でした!希望数量が多いこともあり、在庫では不足だったので、在庫を増やして頂けると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 58862483
2019-10-28
用途: ウッドデッキ根太材の固定に使用
教育・研究機関

思っていた以上に、頑丈です。ホームセンターで購入するよりも安価でした。

対象商品 : 58862474
2019-10-18
用途: 補強材として使用
建設業・工事業

今回70個、購入したのですが、ひとつひとつのアングルにバーコードのステッカーが貼ってあり、はがすのが手間なのと はがしたあとベタベタして非常に難儀しました。せめてペリっと簡単に剥がれる仕様にして頂けないものでしょうか。非常に使いづらいです。

2が参考にしています
対象商品 : 58862474
2017-01-05
用途: 留め具に

バーコードシールがきれいにはがれなくて、毎回苦労する。
できれば、きれいにはがれるシールにするか、他の方法にしてほしい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 58862474
2015-12-11
用途: 連結用

とてもきれいな仕上がりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする