ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用シンブル
ステンレスシンブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58862711
品番
CH-536
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
錆びにくいステンレスパーツ・金属金具
寸法L(mm)
40
寸法t(mm)
1.5
参考使用荷重(kg)
40
寸法B(mm)
17(ステンレス材厚み)
荷重
40kg
材質
ステンレス
種類
シンブル
アズワン品番
64-7740-85