曜日別特売
37113 ステンレスソケット ハイロジック 58863174

 

37113 ステンレスソケット ハイロジック 58863174
37113 ステンレスソケット ハイロジック 58863174

ステンレスソケット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)38
内容量1袋(2個)注文コード58863174品番37113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ

呼び径(mm)38材質ステンレス付属品取付ネジ形状ソケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58863156
2024-02-11
用途: 洗濯物干しのステンレス棒固定用
サービス業

32mmステンレス棒を固定しました。サイズはきっちり決まります。かなり薄いのですが、洗濯ものは重くても10kg程度とさほど負荷がかからないため、十分です。

対象商品 : 58863156
2022-05-19
用途: クローゼット用にちょうどよい
不動産業

肉厚が薄いという評価がありますが、家庭用のクローゼット、押し入れ等で使用するには問題なく使用できると思います。
商品の詳細情報として、取り付けネジのサイズが記載されていると助かります。

対象商品 : 58863156
2018-04-26
用途: 作業場での物干し用に
葛籠屋工房建設業・工事業

少し薄いように思いますが、強度的には問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58863156
2016-02-21
用途: 幌掛けパイプの固定に
農・林・水産業

肉厚が薄いね~
電動ドライバーで締めるとねじ穴部分がへこんでしまった。
最後の〆は手締めで調整しないと、肉厚が薄い、薄い。
さて、幌を張る力に耐えられるのか?耐久性に不安ありです。
ま、とりあえずステンレスパイプはしっかり固定できましたのでやや不満にしておきます。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする