地震対策として電気炉の前方への転落を防ぐことを目的としたが,頑丈にできてお安心できそう..
写真が紛らわしいですね。
これだと黒に見えますよ。
ステンレスプレートに黒の塗装がしてあるのかと思ってた
誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
棚の固定に使用しました。材質がステンレスで出来ている事と、価格が安く満足しています。品質も良かったです。
商品仕様に
材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 3 寸法A(mm) 40 寸法B(mm) 37.5 仕上 バレル研磨
とありますが、穴径は4mmです。
仕様書きに合わせて3mmのネジを買いましたがガタガタでした。
通販での仕様書きの誤りは決定的な時間損失になります。
またかなり強力な接着シールが貼ってあるので、剥がすのにも苦労(時間消費)しました。
誠に申し訳ございませんでした。