ステンレスプレート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58864373 品番 F-789
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)3.6(皿) 仕上バレル研磨 全長(mm)90 穴数6 幅(mm)36.5 取付穴ピッチ(mm)横)35×35 縦)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58864355
2024-08-16
用途:
地震対策として電気炉の固定
医療・福祉・介護関連業

地震対策として電気炉の前方への転落を防ぐことを目的としたが,頑丈にできてお安心できそう..

対象商品:
58864355
2018-11-20
用途:
壁面ブラケットとして
製造業

写真が紛らわしいですね。
これだと黒に見えますよ。
ステンレスプレートに黒の塗装がしてあるのかと思ってた

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
58864373
2016-12-04
用途:
棚の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

棚の固定に使用しました。材質がステンレスで出来ている事と、価格が安く満足しています。品質も良かったです。

対象商品:
58864337
2018-12-21
用途:
穴径は4mm

商品仕様に

 材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 3 寸法A(mm) 40 寸法B(mm) 37.5 仕上 バレル研磨

とありますが、穴径は4mmです。
仕様書きに合わせて3mmのネジを買いましたがガタガタでした。
通販での仕様書きの誤りは決定的な時間損失になります。
またかなり強力な接着シールが貼ってあるので、剥がすのにも苦労(時間消費)しました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする