ステンレスロングキャップ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 58865012 品番 72852
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パイプ用エンドキャップ(ロングタイプ)

材質ステンレス 寸法(mm)30.8×Φ25.5×0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58865021
2022-06-28
用途:
ステンレス手すりの端部キャップとして利用
T-WORKSHOP 様 (建設業・工事業)

外径32mmのステンレスパイプにピッタリ合いました。
接着剤を塗布して取り付けました。 作りが良くて樹脂製より頑丈そうです。

対象商品:
58865021
2020-11-27
用途:
外部ステンレスチャンネル固定ナットのシール防水押えのカバーに使用
中川束建築事務所 様 (サービス業)

酸洗いステンレスチャンネルの艶消し面に、ロングキャップの輝きがアクセントになり
非常に好評で、想像以上の質感に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする