曜日別特売
F-866 ステンレス異型アングル ハイロジック 58865317

F-866 ステンレス異型アングル ハイロジック 58865317
F-866 ステンレス異型アングル ハイロジック 58865317

ステンレス異型アングル

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)30
内容量1個注文コード58865317品番F-866
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

厚さ(mm)2寸法A(mm)30寸法B(mm)30寸法C(mm)37穴径(Φmm)3.6取付穴数4箇所(片側2・2箇所)材質ステンレス
注意
※取り付けネジは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 木製縁台の補強に
不動産業

木製角棒で構成されていた縁台の天板が劣化して来た為、天板のみを交換しました。その際に、脚部に天板を固定するのに補助金具として使用しました。ステンレス製なので雨による錆の心配もなく、又、固定もしっかり出来ました。

対象商品 : 58865326
2022-06-19
用途: 軽トラの荷台に使用
合同会社グランディール不動産業

軽トラの荷台に組んで使用致しました。
とても軽量で頑丈な台で満足致しました。

1が参考にしています
対象商品 : 58865317
2020-06-03
用途: 雨戸の戸の受けに使用。細い部分用。
大成運送有限会社

雨戸のレールの受けの修理に使用。狭いほうに付けて使用。ステンですが、がたがた当たって音がすると思いましたが いまのところはずれたり、音がうるさいとかはないです。

対象商品 : 58865326
2020-04-02
用途: 家具の補強
製造業

頑丈な作りでしっかり固定することができました。商品に貼ってあるシールを剥がすのは面倒です。

1が参考にしています
対象商品 : 58865301
2019-01-05
用途: 木工作品の固定部分
適斎塾

十分の強度があり、ステンレスですから屋外でも腐食しにくいと思います。

対象商品 : 58865326
2019-03-16
用途: 木建具の外部はね出し部分を補強する角材を補強

ちょうど良いサイズのものでしたので、用途にあってうまく取り付けできました。

1が参考にしています
対象商品 : 58865317
2017-08-30
用途: 詳細部分の加工に使用しています。
アロー電子製作所製造業

木製の(TV台)に使用して下部にはキャスターを付けて簡易に移動出来る様にしています。

1が参考にしています
対象商品 : 58865326
2016-03-16
用途: 棚の補強
農・林・水産業

ユニット棚を購入し取り付けたものを、位置を変更したため、棚の補強材として、使用した。綺麗でよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする