ステンレス異型アングル

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58865326 品番 F-867
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

厚さ(mm)2 寸法A(mm)30 寸法B(mm)60 寸法C(mm)37 穴径(Φmm)3.6 取付穴数6箇所(片側2・4箇所) 材質ステンレス
注意
※取り付けネジは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
木製縁台の補強に
不動産業

木製角棒で構成されていた縁台の天板が劣化して来た為、天板のみを交換しました。その際に、脚部に天板を固定するのに補助金具として使用しました。ステンレス製なので雨による錆の心配もなく、又、固定もしっかり出来ました。

対象商品:
58865326
2022-06-19
用途:
軽トラの荷台に使用
合同会社グランディール 様 (不動産業)

軽トラの荷台に組んで使用致しました。
とても軽量で頑丈な台で満足致しました。

1人が参考にしています
対象商品:
58865317
2020-06-03
用途:
雨戸の戸の受けに使用。細い部分用。
大成運送有限会社 様

雨戸のレールの受けの修理に使用。狭いほうに付けて使用。ステンですが、がたがた当たって音がすると思いましたが いまのところはずれたり、音がうるさいとかはないです。

対象商品:
58865326
2020-04-02
用途:
家具の補強
製造業

頑丈な作りでしっかり固定することができました。商品に貼ってあるシールを剥がすのは面倒です。

1人が参考にしています
対象商品:
58865301
2019-01-05
用途:
木工作品の固定部分
適斎塾 様

十分の強度があり、ステンレスですから屋外でも腐食しにくいと思います。

対象商品:
58865326
2019-03-16
用途:
木建具の外部はね出し部分を補強する角材を補強

ちょうど良いサイズのものでしたので、用途にあってうまく取り付けできました。

1人が参考にしています
対象商品:
58865317
2017-08-30
用途:
詳細部分の加工に使用しています。
アロー電子製作所 様 (製造業)

木製の(TV台)に使用して下部にはキャスターを付けて簡易に移動出来る様にしています。

1人が参考にしています
対象商品:
58865326
2016-03-16
用途:
棚の補強
農・林・水産業

ユニット棚を購入し取り付けたものを、位置を変更したため、棚の補強材として、使用した。綺麗でよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする