ステンレス取付金具

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58868652 品番 16601
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

材質ステンレス鋼 長さ(mm)36×61 幅(mm)15 厚さ(mm)2 仕上ヘアーライン アズワン品番64-7743-55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-28
用途:
部品の取り付け位置を変えるため
製造業

簡単に曲がるような感じは無く剛性は良いです。
設置した位置をしっかりキープしています

対象商品:
58868634
2023-11-27
用途:
延長ステー

使用目的が違うので参考になるかわかりませんが、取付金具としては強度もあり何ら問題ないと思います。私の場合、別に購入したガレージミラー(ステンレス角型ミラー)の取付金具の
延長に使用しました。長穴の径、ピッチ共にほぼぴったりだったのですが、危惧した厚みが不足したため(3mm以上ほしかった)風の影響でフラフラと揺れてしまいます。とりあえずこのまま使用しますが、ほかに使えそうなものがあれば交換予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
58868591
2023-08-08
用途:
什器の補助
卸売・小売業

とても良いです。
しっかりしており、コストパフォーマンスが高い一品です。

対象商品:
58868607
2022-09-14
用途:
バイクの荷台に取付け
才津書店 様 (卸売・小売業)

荷台にコンテナを取付けるのにつかいました、サイズがピッタリでびっくり

対象商品:
58868835
2020-07-11
用途:
部品固定
教育・研究機関

自分で加工するのが面倒なときにちょうど良いサイズ・形状のステンレス金具が見つかった.

対象商品:
58868582
2020-06-09
用途:
助かりました
製造業

車のオイルキャッチタンク設置用に色々探して購入しました。
タンクの重さもないのですが頑丈に設置できました。
いい具合に穴が開いているので助かりました。

対象商品:
58868591
2020-05-13
用途:
設備の改善の為
その他業種

仕上げが綺麗で使い安やが容易で、非常によい物でした。

対象商品:
58868835
2019-07-14
用途:
棚づくり
教育・研究機関

作りもしっかりしているし、見た目も写真よりも綺麗なので満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする