ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ハイロジックの パイプブラケット
ステンレス首長ブラケット 通
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58868853
品番
37096
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
寸法A(mm)
19.4
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
59.5
寸法E(mm)
19.5
寸法F(mm)
46
寸法G(mm)
25.5
材質
SUS304
形状
直通
サイズ
19mm
ねじ寸法(mm)
2.8×22