ステンレス首長ブラケット 通

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58868871 品番 37097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ

寸法A(mm)25.4 寸法B(mm)36 寸法C(mm)73 寸法E(mm)24.5 寸法F(mm)52 寸法G(mm)28 材質SUS304 形状直通 サイズ25mm ねじ寸法(mm)3.5×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする