ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ハイロジックの パイプブラケット
ステンレス首長ブラケット 通
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58868896
品番
37098
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
寸法A(mm)
32.4
寸法B(mm)
45.5
寸法C(mm)
80.5
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
60.5
寸法G(mm)
34
材質
SUS304
形状
直通
サイズ
32mm
ねじ寸法(mm)
3.5×22